Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Artikel
Fugenfräser 3,2 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-2615057032
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
2615057032
EAN/GTIN:
8710364016624
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Fugenfräser 3,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Produktbeschreibung:
Zum Entfernen von Mörtel an Bodenfliesen
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Dieser Fräser wird zum Entfernen des Fugenmörtels zwischen d | Der Fugenfräser 569 ist im Allgemeinen kleiner als der Absta | Diese Fräser sind für kleine Reparaturarbeiten vorgesehen. W | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung mit dem Dremel Vorsatzgerät zum Entfernen von | Das angewinkelte Vorsatzgerät sorgt dafür, dass der Fräser s | Achte darauf, mit dem Fräser nicht die Fliese zu berühren. D | Das Werkzeug sollte langsam durch den Mörtel geführt werden. | Um eine größere Tiefe herauszufräsen, beginne zunächst mit d | An den Ecken muss die Führung abgenommen werden. Behalte ein | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Fugenmörtel | Empfohlene Drehzahl | 15 - 20000 1/min
Arbeitslänge:
10.0 mm
Zubehörlänge:
58.0 mm
Material:
Wolframkarbid | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Spezial|Mörtel
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Länge des Produktkartons:
1 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Termin Markteinführung:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bosch
>
Dremel
>
nicht zugeordnete Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fugenfräser
,
Rillenfräser
,
Rissfräser
,
Mörtel
,
Betonbohrer
,
Schlagbohrer
,
Steinbohrer
,
fugenfräser dremel
,
betonbohrer
,
frässtift schaft 3.2 mm
,
Fräser
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamant-Gravierspitze
Dremel
26159929JA
ab € 11,29*
Zubehör
Diamantbestückter Fräser 2 mm
Dremel
26157103JA
ab € 8,26*
Zubehör
Diamantbestückter Fräser 4,4 mm
Dremel
26157105JA
ab € 11,68*
Zubehör
Dremel 565
Dremel
2615056532
ab € 12,50*
Zubehör
Dremel 568 Fugenmassen-Entfernungs-Kit
Dremel
2615056832
ab € 16,51*
Zubehör
Dremel 577
Dremel
26150577JA
ab € 11,69*
Zubehör
Dremel DSM600 Holz Schneidscheibe
Dremel
2615S600JA
ab € 15,23*
Zubehör
Dremel MM14 Schwingkopf
Dremel
2615M014JA
ab € 7,38*
Zubehör
DREMEL® 225 Biegsame Welle
Dremel
26150225JA
ab € 20,54*
Zubehör
DREMEL® DSM20 Gehrungswinkel-Vorsatz
Dremel
2615S840JA
ab € 9,39*
Zubehör
DREMEL® EZ SpeedClic: Diamant-Trennscheibe
Dremel
2615S545JB
ab € 13,05*
Zubehör
DREMEL® EZ SpeedClic: Holztrennscheibe
Dremel
2615S544JB
ab € 13,19*
Zubehör
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
Dremel
2615S407JA
ab € 4,04*
Zubehör
DREMEL® VersaTip Zubehörset für Brandmalerei
Dremel
26150204JA
ab € 13,70*
Zubehör
EZ SpeedClic Aufspanndorn
Dremel
2615S402JB
ab € 7,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen