Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S406JC
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S406JC
EAN/GTIN:
     8710364042814
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Porenbeton:
true
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Max. Drehzahl:
35000 1/min
Produktbeschreibung:
SC-Aufspanndorn und 2 Metalltrennscheiben. Für Schnitte z. B
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schneiden und Trennen von Metall einschließlich gehärtet | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Eas | Trennscheiben können nur am Rand verwendet werden. | Für dieses Zubehör empfehlen wir einen (beidhändigen) Golf-G | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Diese Trennscheibe kann an verschiedenen Metallsorten wie Al | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 35000 Stahl 35000
Inhalt:
Das Starter-Set 406 enthält den EZ SpeedClic Aufspanndorn un
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
38.0 mm
Max. Arbeitstiefe:
14.0 mm
Breite:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
38.0 mm
Höhe:
1.0 mm
Länge des Produktkartons:
3.6 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Material:
Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,175 dm3
Abmessung Länge:
101 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
34 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26159929JA
ab € 11,28*
Zubehör
Dremel
26157103JA
ab € 8,23*
Zubehör
Dremel
26157105JA
ab € 11,71*
Zubehör
Dremel
2615056532
ab € 12,50*
Zubehör
Dremel
2615056832
ab € 16,53*
Zubehör
Dremel
26150577JA
ab € 11,70*
Zubehör
Dremel
2615S600JA
ab € 15,14*
Zubehör
Dremel
2615M014JA
ab € 7,40*
Zubehör
Dremel
26150225JA
ab € 20,00*
Zubehör
Dremel
2615S840JA
ab € 9,23*
Zubehör
Dremel
2615S545JB
ab € 12,80*
Zubehör
Dremel
2615S544JB
ab € 13,17*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
ab € 3,97*
Zubehör
Dremel
26150204JA
ab € 13,60*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
ab € 7,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.