Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Dremel 426 2615042632 Trennscheibe gerade 32mm 5 St. Metall, Holz, Kunststoff
Menge:
Satz
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-C37114
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
2615042632
EAN/GTIN:
8710364007448
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Zum Nuten, Fräsen und Schneiden von Metall, Holz und Kunststoff. Mit Trennscheiben lassen sich Bolzen, Schrauben, Blechteile, dünne Holzteile und Kunststoff sehr einfach trennen. Fiberglasverstärkte Trennscheiben wurden für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen konzipiert. Die Trennscheibe schneidet nur entlang der Kante. Versuchen Sie nicht, mit Trennscheiben zu schleifen oder Kurven zu schneiden.
Lieferumfang:
Ohne Aufspanndorn.
Hinweise:
Höchstdrehzahl: 35000 U/min
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Dicke:
1
Innen-Ø:
3.2 mm
Bohrungs-Durchmesser:
3.2 mm
Material-Eignung:
Metall + Holz + Kunststoff
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektrowerkzeug Zubehör
>
Trennscheiben, Schleifmittel
Weitere Suchbegriffe:
Holz-Winkelschleifblatt
,
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
,
Kunststoff-Winkelschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Winkelschleifblatt
,
Dünnblech-Trennscheibe
,
Metall-Trennscheibe
,
Mini-Trennscheibe
,
Trennscheibe
,
Fiber Scheibe
,
Fiber-Schleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheiben
,
Schleiffiberscheiben
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleifblatt
,
dremel trennscheibe 25x1
,
exzenter schleifscheibe
,
dünnblech-trennscheibe dremel
,
Dremel
,
426
,
420-6599
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 9,068*
Lager 4310
2 Tage
50
1
pro Satz
€ 23,00*
ab € 6,64*
€ 9,36*
Lager 260
10 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,74*
Lager 2478
3 Tage
2550
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,41*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 10,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,44*
€ 12,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,42*
€ 12,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,54*
€ 11,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,19*
€ 10,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,88*
€ 10,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,41*
€ 8,82
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,482* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufspanndorn Dremel 402 (3,2-mm-Schaft)
Dremel
26150402JA
ab € 4,58*
Zubehör
Hochleistungstrennscheibe, 24 mm
Dremel
2615042032
ab € 5,13*
Zubehör
Siliziumkarbid-Schleifstein 4,8 mm
Dremel
26154922JA
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen