Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siliziumkarbid-Schleifstein 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26154922JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26154922JA
EAN/GTIN:
     8710364044955
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Siliziumkarbid-Schleifstein 4,8 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Kleiner, kegelförmiger Siliziumkarbid-Schleifstein.
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Schleifen einer Vielzahl von Mater | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung folgender Materialien: | Zum Schleifen und Gravieren von Stein, Glas, Keramik, Porzel | Empfohlene Drehzahl (1/min): | Keramik: 35000 Glas: 35000 Stein: 10000–15000 Muschel
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
4.8 mm
Zubehörlänge:
40.0 mm
Material:
Siliziumkarbid | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Beton | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Metall|Messing | Metall|Kupfer | Metall|Weichmetall | Stein|Porzellan | Stein|Ziegelstein | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Granit | Spezial|Keramik | Spezial|Glas, allgemein
Form:
Kleiner Kegel
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
5.0 mm
Länge:
5.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
EF001438:
40.0
EF000008:
5.0
EF000551:
3.2
EF004854:
-
EF000051:
-
EF002408:
-
EF000744:
-
EF021672:
-
EF002169:
-
EF020334:
-
EF001067:
-
EF025701:
-
EF000125:
-
EF025821:
-
EF025822:
-
EF002594:
-
EF024600:
-
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,04*
€ 6,93*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 7,17*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,35*
€ 7,40*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,37*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S541JA
ab € 4,74*
Zubehör
Dremel
2615S409JB
ab € 7,37*
Zubehör
Dremel
2615S472JA
ab € 4,74*
Zubehör
Dremel
2615S473JA
ab € 4,71*
Zubehör
Dremel
2615S511JA
ab € 2,05*
Zubehör
Dremel
2615S512JA
ab € 3,65*
Zubehör
Dremel
2615S476JB
ab € 6,69*
Zubehör
Dremel
2615S456JC
ab € 6,66*
Zubehör
Dremel
2615S456JD
ab € 10,09*
Zubehör
Dremel
2615S413JA
ab € 3,04*
Zubehör
Dremel
2615S411JA
ab € 3,04*
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,30*
Zubehör
Dremel
2615S423JA
ab € 1,95*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,58*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.