Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssauger ATTIX 30-2 H PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitssauger ATTIX 30-2 H PC
Sicherheitssauger ATTIX 30-2 H PC
Sicherheitssauger ATTIX 30-2 H PC
Artikel-Nr.:
     4322S-5356851415
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412183
EAN/GTIN:
     5711145315489
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trocken-Sicherheitssauger ATTIX 33-2H PC

Dieser H-Klasse Sicherheitssauger kommt zum Einsatz, wenn es um die Aufnahme gesundheitsgefährlicher Stäube geht. Diese Maschine, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglicht es, den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen.
Produkteigenschaften:
- Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse H mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³, für krebserzeugende Stäube und Stäube mit Krankheitserregern
- InfiniClean-, vollautomatisches Filter-Abreinigungssystem
- Niedriger Geräuschpegel
- SoftStart
- Zubehörhalter
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
Lieferumfang: Sauger, 4-m-Antistatic-Saugschlauch Ø 36 mm, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 500 mm, Handrohr gebogen, PTFE-Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Bodendüse, Fugendüse, Schrägohrdüse, Werkzeugadapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
14500 g
Behältervolumen:
30 l
Abmessungen L x B x H:
565 x 385 x 520 mm
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1400 W
Unterdruck max.:
250 mbar
Kabellänge:
7,5 m
Schalldruckpegel:
60 dB(A)
Luftmenge:
4500 l/min
Staubklasse:
H
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,30*
€ 702,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,74*
€ 732,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,08*
€ 740,92*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,59*
€ 748,61*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 662,80*
€ 792,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,99*
€ 943,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,71*
€ 925,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,01*
€ 869,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,17*
€ 835,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,80*
€ 788,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.