Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 44W, 24V, 10mm, 2700-6500K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 44W, 24V, 10mm, 2700-6500K, IP20
LED Strip GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 44W, 24V, 10mm, 2700-6500K, IP20
LED Strip GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 44W, 24V, 10mm, 2700-6500K, IP20
LED Strip GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 44W, 24V, 10mm, 2700-6500K, IP20
LED Strip GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 44W, 24V, 10mm, 2700-6500K, IP20
LED Strip GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 44W, 24V, 10mm, 2700-6500K, IP20
Artikel-Nr.:
     440-1004725
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004725
EAN/GTIN:
     4024163248754
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 44W, 24V, 10mm, 2700-6500K, IP20

  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,12 cm
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Gewicht: 0,09 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: SLV
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 44 W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1004725
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kupfer
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,84*
€ 81,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,06*
€ 88,23*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,80*
€ 91,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,31*
€ 103,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006348
ab € 32,83*
Zubehör
SLV
1003106
ab € 26,28*
Zubehör
SLV
1006134
ab € 75,96*
Zubehör
SLV
1006133
ab € 63,67*
Zubehör
SLV
1007251
ab € 32,98*
Zubehör
SLV
1007255
ab € 45,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.