Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil, 100W, DALI, 24V, 2 Kanal, Tunable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Netzteil, 100W, DALI, 24V, 2 Kanal, Tunable
LED Netzteil, 100W, DALI, 24V, 2 Kanal, Tunable
LED Netzteil, 100W, DALI, 24V, 2 Kanal, Tunable
Artikel-Nr.:
     440-1006134
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006134
EAN/GTIN:
     4024163262118
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Netzteil, 100W, DALI, 24V, 2 Kanal, Tunable

  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: weiß
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: 1006134
  • Dimmbar: ja
  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 34,7∕ 4,1∕ 2,2 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzteil
  • Schutzklasse: 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 75,98*
€ 95,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,25*
€ 103,27*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,94*
€ 105,42*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 110,40*
€ 110,40*
€ 5,00*
ab € 89,60*
€ 110,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,60*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,61*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.