Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte GRAFIT anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte GRAFIT anthrazit
Wandleuchte GRAFIT anthrazit
Wandleuchte GRAFIT anthrazit
Wandleuchte GRAFIT anthrazit
Wandleuchte GRAFIT anthrazit
Wandleuchte GRAFIT anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-231205
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231205
EAN/GTIN:
     4024163096515
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte GRAFIT anthrazit

  • Marke: SLV
  • Größe: B∕ H∕ T: 8,5∕ 17∕ 11,5 cm
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Leuchtmittel: Leuchtmittel bis max. Durchmesser/Länge: 6/11,5 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: 231205
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Gewicht: 0,52 kg
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Der Leuchtenschirme der GRAFIT Leuchte ist satiniert und in Rauchglasoptik
  • Material: Kunststoff
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,2∕ 6,2∕ 3 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,99*
€ 44,49*
€ 5,95*
ab € 34,86*
€ 46,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,74*
€ 47,76*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,00*
€ 48,00*
€ 5,46*
ab € 36,69*
€ 48,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,08*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.