Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodenstrahler DASAR PROJECTOR LED Außenstrahler, 12-24V, 7W, 40°, 3000K, IP68, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bodenstrahler DASAR PROJECTOR LED Außenstrahler, 12-24V, 7W, 40°, 3000K, IP68, Edelstahl
LED Bodenstrahler DASAR PROJECTOR LED Außenstrahler, 12-24V, 7W, 40°, 3000K, IP68, Edelstahl
LED Bodenstrahler DASAR PROJECTOR LED Außenstrahler, 12-24V, 7W, 40°, 3000K, IP68, Edelstahl
LED Bodenstrahler DASAR PROJECTOR LED Außenstrahler, 12-24V, 7W, 40°, 3000K, IP68, Edelstahl
LED Bodenstrahler DASAR PROJECTOR LED Außenstrahler, 12-24V, 7W, 40°, 3000K, IP68, Edelstahl
LED Bodenstrahler DASAR PROJECTOR LED Außenstrahler, 12-24V, 7W, 40°, 3000K, IP68, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-233570
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233570
EAN/GTIN:
     4024163164412
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

LED Bodenstrahler DASAR PROJECTOR LED Außenstrahler, 12-24V, 7W, 40°, 3000K, IP68, Edelstahl

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: 233570
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: edelstahl
  • EPREL Nr.: 954802
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Premium LED
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: L∕ B∕ H: 7,2∕ 10∕ 10,8 cm
  • Betriebsspannung: 12/24 V
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP68
  • Gewicht: 1 kg
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: SLV
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Edelstahl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenstrahler
  • Schutzklasse: 3
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Offenes Kabelende.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 100,00*
€ 121,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,45*
€ 131,22*
€ 5,95*
ab € 112,22*
€ 135,88*
Frei Haus
ab € 116,61*
€ 141,00*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 145,20*
€ 145,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233580
ab € 7,94*
Zubehör
SLV
900011
ab € 1,68*
Zubehör
SLV
1005445
ab € 12,21*
Zubehör
SLV
1005444
ab € 12,21*
Zubehör
SLV
233582
ab € 10,78*
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 5,00*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.