Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Montageplatte
SLV Montageplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327064
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
chassisplatte
Montageplatte aus Edelstahl für den DASAR PROJEKTOR.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
200 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,67*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,68*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,88*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,87*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.