Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler PAYTON S, IP20, 350 mA, IP20, 3W, 38°, 3000K, 310lm, quadratisch, schwenkbar, weiß, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler PAYTON S, IP20, 350 mA, IP20, 3W, 38°, 3000K, 310lm, quadratisch, schwenkbar, weiß, dimmbar
LED Einbaustrahler PAYTON S, IP20, 350 mA, IP20, 3W, 38°, 3000K, 310lm, quadratisch, schwenkbar, weiß, dimmbar
LED Einbaustrahler PAYTON S, IP20, 350 mA, IP20, 3W, 38°, 3000K, 310lm, quadratisch, schwenkbar, weiß, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12376173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12376173
EAN/GTIN:
     4251433970408
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler PAYTON S, IP20, 350 mA, IP20, 3W, 38°, 3000K, 310lm, quadratisch, schwenkbar, weiß, dimmbar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Artikelnummer: BRUM-12376173
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 20-40 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 8∕ 8∕ 0,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 103 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 310 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 350 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Material: Glas
  • Ausführung: Plug&Play
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,09*
€ 29,09*
€ 5,46*
ab € 25,58*
€ 35,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 35,18*
€ 8,50*
ab € 26,07*
€ 35,63*
€ 3,90*
ab € 26,41*
€ 36,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
12926003
ab € 15,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00006517
ab € 13,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 23,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662010
ab € 14,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.