Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaupanel FLAT350, 350 mA, Ø 17 cm, IP44, 12W, 115°, 4000K, 1350lm, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaupanel FLAT350, 350 mA, Ø 17 cm, IP44, 12W, 115°, 4000K, 1350lm, rund, schwarz
LED Einbaupanel FLAT350, 350 mA, Ø 17 cm, IP44, 12W, 115°, 4000K, 1350lm, rund, schwarz
LED Einbaupanel FLAT350, 350 mA, Ø 17 cm, IP44, 12W, 115°, 4000K, 1350lm, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12452183
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12452183
EAN/GTIN:
     4251433957911
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaupanel FLAT350, 350 mA, Ø 17 cm, IP44, 12W, 115°, 4000K, 1350lm, rund, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Artikelnummer: BRUM-12452183
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Größe: Ø∕ H: 17∕ 0,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einbautiefe: 2 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 16 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 113 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 1350 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 350 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Ausführung: Plug&Play
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,99*
€ 41,99*
€ 5,46*
ab € 36,95*
€ 49,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,16*
€ 49,46*
€ 8,50*
ab € 37,41*
€ 50,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,83*
€ 50,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093342
ab € 23,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,15*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 27,08*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643000
ab € 24,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095672
ab € 24,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093852
ab € 26,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095622
ab € 59,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093832
ab € 58,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A057792
ab € 37,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664000
ab € 23,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.