Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einsatz DISC MR16 mit Linsenoptik, Ø 5cm / L 3.1cm, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 6W 4000K 740lm 24°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einsatz DISC MR16 mit Linsenoptik, Ø 5cm / L 3.1cm, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 6W 4000K 740lm 24°
LED Einsatz DISC MR16 mit Linsenoptik, Ø 5cm / L 3.1cm, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 6W 4000K 740lm 24°
LED Einsatz DISC MR16 mit Linsenoptik, Ø 5cm / L 3.1cm, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 6W 4000K 740lm 24°
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12920244
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12920244
EAN/GTIN:
     4251433926597

LED Einsatz DISC MR16 mit Linsenoptik, Ø 5cm / L 3.1cm, IP20, 350mA, Plug&Play, dimmbar, 6W 4000K 740lm 24°

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, abhängig vom Betriebsgerät
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Besonders kompaktes LED Retrofit-Modul für MR16 Reflektorlampen.
  • Umgebungstemperatur: -20 ...+25 °C
  • Steckertyp: Systemstecker
  • Produktart: LED Modul
  • Netzanschluss: Plug & Play Steckverbindung an externem Treiber
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: L80/B20: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 740 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtausbeute: 123 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: MR16
  • Hinweise: Externes Brumberg Konstantstrom-Betriebsgerät mit Plug&Play Steckern erforderlich!
  • Gewicht: 67 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 3,1 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-12920244
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mit Linsen-Optik für einen klar definierten Ausstrahlungswinkel.
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Controller excl
  • Ohne Fassung, konzipiert für Einbau-Gehäuse.
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Insbesondere konzipiert für das Brumberg Einbau-Gehäuse LOOP.
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Ø 5cm / Länge nur 3,1cm
  • Betrieb mit ungefährlichem 350mA Konstantstrom (Schutzklasse 3, SELV).
  • Sehr gute Lichtausbeute bei guter Farbwiedergabe.
  • Dimmbar mit Phasenabschnitt, 1-10V analog oder DALI digital (dimmbares Betriebsgerät erforderlich).
  • Dieses Leuchtmittel ist geeignet für Allgemeinbeleuchtung.
  • Diese Version ist BEG förderfähig!
  • DISC ist erhältlich mit warmweißer oder neutralweißer Lichtfarbe und engen bis breiten Ausstrahlungswinkeln.
  • Weitere LED Einsätze sind erhältlich mit variabler Lichtfarbe, Spezial-Lichtfarbe, Konstantspannungs-Betrieb oder besonders hoher Farbwiedergabe.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 17,22*
€ 5,46*
ab € 15,31*
€ 21,70*
€ 8,50*
ab € 15,51*
€ 21,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 22,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,42*
€ 27,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652020
ab € 29,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640020
ab € 28,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672020
ab € 120,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17671020
ab € 102,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.