Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandaufbau-Profil P73-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandaufbau-Profil P73-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
LED Wandaufbau-Profil P73-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
LED Wandaufbau-Profil P73-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53754260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53754260
EAN/GTIN:
     4251433912453
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Wandaufbau-Profil P73-12, für LED-Strips bis 1.2cm Breite, 200cm, Alu eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 4406∕ 4,61 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Aufbauprofil
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Artikelnummer: BRUM-53754260
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,28*
€ 31,28*
€ 5,46*
ab € 27,26*
€ 37,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,59*
€ 37,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 27,64*
€ 37,89*
€ 8,50*
ab € 28,06*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
A099152
ab € 2,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400070
ab € 8,00*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53079260
ab € 1,96*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53080260
ab € 1,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53431070
ab € 11,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400000
ab € 8,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400080
ab € 8,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53082260
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.