Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Silber
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Silber
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Silber
LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Silber
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-77003694
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77003694
EAN/GTIN:
     4251433933755
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauprofil BIRO40, 230V AC, 115.8 x 5.9, UGR<19, mikroprismatisch, CRi >90, On/Off, 17.9W 4000K, Silber

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 19
  • Größe: L∕ B: 115,8∕ 5,9 cm
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Artikelnummer: BRUM-77003694
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 17,9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Einbautiefe: 11 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 116 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtstrom: 1620 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 266,34*
€ 266,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,52*
€ 284,77*
€ 8,50*
ab € 239,00*
€ 288,68*
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 294,40*
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 297,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013083
ab € 216,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023073
ab € 260,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033073
ab € 248,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013074
ab € 215,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013084
ab € 214,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033694
ab € 259,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333693
ab € 373,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213694
ab € 272,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.