Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Displayleuchte KARVA II, 24V DC, 2.4W 6000K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Displayleuchte KARVA II, 24V DC, 2.4W 6000K schwarz
LED Displayleuchte KARVA II, 24V DC, 2.4W 6000K schwarz
LED Displayleuchte KARVA II, 24V DC, 2.4W 6000K schwarz
LED Displayleuchte KARVA II, 24V DC, 2.4W 6000K schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-688006
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-688006
EAN/GTIN:
     4042943133069
Suchbegriffe:
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)
displayleuchte

LED Displayleuchte KARVA II, 24V DC, 2.4W 6000K schwarz

  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L∕ B∕ H: 26,5∕ 2,67∕ 4,4 cm
  • Artikelnummer: D-688006
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 2,4 W
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Zubehör: 1,5 m Anschlußkabel incl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbe: Schwarz / Schwarz
  • Eingangsspannung: 24V DC
  • Gewicht: 0,147 kg
  • Material: Aluminium / Kunststoff
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Temperaturbereich: -20°C - +45°C
  • Leuchtmittel: 2 x High Power
  • Größe: Sockel-Ø∕ L: 3,45∕ 3,5 cm
  • Dreh-, Schwenkbereich: schwenkbar
  • Schaltzyklen: 25000
  • Netzgeräte: exkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,70*
€ 13,70*
€ 8,50*
ab € 11,58*
€ 17,03*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-872630
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.