Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät BASIC, D50040NT, dimmbar C oder L, 220-240V AC, sek. 40-80V DC / 500mA, 40W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät BASIC, D50040NT, dimmbar C oder L, 220-240V AC, sek. 40-80V DC / 500mA, 40W, Schwarz
Netzgerät BASIC, D50040NT, dimmbar C oder L, 220-240V AC, sek. 40-80V DC / 500mA, 40W, Schwarz
Netzgerät BASIC, D50040NT, dimmbar C oder L, 220-240V AC, sek. 40-80V DC / 500mA, 40W, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-862136
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862136
EAN/GTIN:
     4042943154101
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Netzgerät BASIC, D50040NT, dimmbar C oder L, 220-240V AC, sek. 40-80V DC / 500mA, 40W, Schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Ausgangsspannung: 40 - 80V DC
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Produktart: Netzgerät
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,19 kg
  • Farbe: dunkelgrau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,6∕ 5,2∕ 2,4 cm
  • Konstantstrom: sek. 500 mA
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: D-862136
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: led treiber 40w, led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 10,17*
€ 8,50*
ab € 8,61*
€ 12,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,37*
€ 50,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
862202
ab € 12,02*
Ähnlich
Deko-Light
D-862209
ab € 19,41*
Ähnlich
Deko-Light
D-862210
ab € 20,71*
Ähnlich
Deko-Light
D-862211
ab € 21,55*
Ähnlich
Deko-Light
D-862203
ab € 15,28*
Ähnlich
Deko-Light
D-862205
ab € 16,51*
Ähnlich
Deko-Light
D-862207
ab € 16,49*
Ähnlich
Deko-Light
D-862204
ab € 16,48*
Ähnlich
Deko-Light
D-862208
ab € 19,39*
Ähnlich
Kapego
D-872647
ab € 7,71*
Ähnlich
Deko-Light
D-862264
ab € 19,37*
Ähnlich
Deko-Light
D-862138
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.