Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Netzgerät, BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W, stromkonstant, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Netzgerät, BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W, stromkonstant, dimmbar
Deko-Light Netzgerät, BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W, stromkonstant, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-862208
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862208
EAN/GTIN:
     4042943167767
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 40w

Deko-Light Netzgerät, BASIC, DIM, CC, D70040NTF/40W, stromkonstant, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,2∕ 2,4∕ 16,6 cm
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 700 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 19,60-40,00 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: dunkelgrau
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-862208
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Farbe: schwarz
  • Ausgangsspannung: 28-56V DC
  • max. Einschaltstrom: 5A/300µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118
  • Flickerfrei
  • Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,39*
€ 27,66*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,17*
€ 28,17*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 37,15*
€ 50,77*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
862202
ab € 12,02*
Ähnlich
Deko-Light
D-862209
ab € 19,41*
Ähnlich
Deko-Light
D-862210
ab € 20,71*
Ähnlich
Deko-Light
D-862211
ab € 21,55*
Ähnlich
Deko-Light
D-862203
ab € 15,28*
Ähnlich
Deko-Light
D-862205
ab € 16,51*
Ähnlich
Deko-Light
D-862207
ab € 16,49*
Ähnlich
Deko-Light
D-862204
ab € 16,48*
Ähnlich
Kapego
D-872647
ab € 7,71*
Ähnlich
Deko-Light
D-862264
ab € 19,37*
Ähnlich
Deko-Light
D-862138
ab € 8,69*
Ähnlich
Deko-Light
D-862136
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.