Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayleuchte BORNEO Außenstrahler, 1-flammig, 800mm, GU10, IP65, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayleuchte BORNEO Außenstrahler, 1-flammig, 800mm, GU10, IP65, anthrazit
Displayleuchte BORNEO Außenstrahler, 1-flammig, 800mm, GU10, IP65, anthrazit
Displayleuchte BORNEO Außenstrahler, 1-flammig, 800mm, GU10, IP65, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500056
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500056
EAN/GTIN:
     4002940016833
Suchbegriffe:
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)
displayleuchte

Displayleuchte BORNEO Außenstrahler, 1-flammig, 800mm, GU10, IP65, anthrazit

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: HEI-500056
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Marke: Heitronic
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,717 kg
  • Farbe: anthrazit
  • Größe: Ø∕ L: 6,7∕ 8 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 69,53*
€ 69,53*
€ 8,50*
ab € 58,54*
€ 76,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-16787
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.