Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, 3W, 24V DC, warmweiß, drehbar, dimmbar, 3W 3000K 240lm 60°, Alu-gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, 3W, 24V DC, warmweiß, drehbar, dimmbar, 3W 3000K 240lm 60°, Alu-gebürstet
LED Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, 3W, 24V DC, warmweiß, drehbar, dimmbar, 3W 3000K 240lm 60°, Alu-gebürstet
LED Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, 3W, 24V DC, warmweiß, drehbar, dimmbar, 3W 3000K 240lm 60°, Alu-gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114481
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114481
EAN/GTIN:
     9009377080029
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, 3W, 24V DC, warmweiß, drehbar, dimmbar, 3W 3000K 240lm 60°, Alu-gebürstet

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtstrom: 240 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstärke: 285 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 66,67 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 3,6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5 cm
  • Einbautiefe: 1,4 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >91 Ra
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 1,8 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: ISO-114481
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Polzahl: 2
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Systemleistung: 3,6W
  • Geeignet für Klemmmontage
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 805361
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,85*
€ 20,85*
€ 8,50*
ab € 17,46*
€ 25,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114650
ab € 0,95*
Zubehör
ISOLED
ab € 14,00*
Zubehör
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,89*
Zubehör
ISOLED
ISO-114526
ab € 17,30*
Zubehör
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,34*
Zubehör
ISOLED
ISO-113002
ab € 3,11*
Zubehör
ISOLED
ISO-114489
ab € 1,06*
Zubehör
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,63*
Zubehör
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,41*
Zubehör
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,22*
Zubehör
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,88*
Zubehör
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,48*
Zubehör
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,13*
Zubehör
ISOLED
ISO-114538
ab € 19,10*
Zubehör
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.