Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CRI930 MiniAMP Flexband, 24V, 6W, 3000K, beidseitig 30cm Kabel mit male-Stecker, 250cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED CRI930 MiniAMP Flexband, 24V, 6W, 3000K, beidseitig 30cm Kabel mit male-Stecker, 250cm
LED CRI930 MiniAMP Flexband, 24V, 6W, 3000K, beidseitig 30cm Kabel mit male-Stecker, 250cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114515
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114515
EAN/GTIN:
     9009377080876
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED CRI930 MiniAMP Flexband, 24V, 6W, 3000K, beidseitig 30cm Kabel mit male-Stecker, 250cm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Schutzklasse: 2
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 240 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Größe: L∕ B∕ H: 250∕ 1∕ 0,1 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 2x 30 cm
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Artikelnummer: ISO-114515
  • Polzahl: 2
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2,5 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Selbstklebend.
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 2 cm
  • Zubehör: Endstück incl
  • Systemleistung: 15W
  • Leistung je Meter: 6W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 300 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 240lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 805616
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,24*
€ 28,24*
€ 8,50*
ab € 23,63*
€ 33,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114650
ab € 0,95*
Zubehör
ISOLED
ab € 13,92*
Zubehör
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,88*
Zubehör
ISOLED
ISO-114526
ab € 17,27*
Zubehör
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,40*
Zubehör
ISOLED
ISO-113002
ab € 3,07*
Zubehör
ISOLED
ISO-114489
ab € 1,06*
Zubehör
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,63*
Zubehör
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,31*
Zubehör
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,25*
Zubehör
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,88*
Zubehör
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,45*
Zubehör
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,18*
Zubehör
ISOLED
ISO-114538
ab € 18,98*
Zubehör
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.