Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte TORINO, rund mit Teil-Blende, Ø 26cm, E27 max. 60W, Aluminium / Acrylglas opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte TORINO, rund mit Teil-Blende, Ø 26cm, E27 max. 60W, Aluminium / Acrylglas opal
Außen-Wandleuchte TORINO, rund mit Teil-Blende, Ø 26cm, E27 max. 60W, Aluminium / Acrylglas opal
Artikel-Nr.:
     440-KON-7333-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7333-000
EAN/GTIN:
     7318307333008
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte TORINO, rund mit Teil-Blende, Ø 26cm, E27 max. 60W, Aluminium / Acrylglas opal

  • Marke: Konstsmide
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: KON-7333-000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: aluminium
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B∕ H∕ T: 26∕ 26∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Aluminium
  • Farbe: opal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 41,86*
€ 41,86*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 40,92*
€ 49,15*
1
€ 8,50*
ab € 37,79*
€ 49,46*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,17*
€ 49,91*
1
€ 5,00*
ab € 38,75*
€ 50,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-000
ab € 21,04*
Ähnlich
Konstsmide
7325-320
ab € 16,93*
Ähnlich
Konstsmide
7325-750
ab € 16,97*
Ähnlich
Konstsmide
7326-000
ab € 36,71*
Ähnlich
Konstsmide
7326-320
ab € 21,56*
Ähnlich
Konstsmide
7326-750
ab € 21,49*
Ähnlich
Konstsmide
7334-000
ab € 38,83*
Ähnlich
Konstsmide
7326-750-2
ab € 56,51*
Ähnlich
Konstsmide
7333-000-2
ab € 92,55*
Ähnlich
Konstsmide
7334-000-2
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.