Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wandleuchte PLATO S Up&Down, 12W 800lm 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wandleuchte PLATO S Up&Down, 12W 800lm 3000K
Outdoor LED Wandleuchte PLATO S Up&Down, 12W 800lm 3000K
Artikel-Nr.:
     440-MT69015
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69015
EAN/GTIN:
     4020856690152
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor LED Wandleuchte PLATO S Up&Down, 12W 800lm 3000K

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • IP-Schutzart: 54
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: MEGATRON
  • Größe: L∕ B∕ H: 8∕ 9,2∕ 8 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: MT69015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 22,74*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,23*
€ 31,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,69*
€ 36,87*
€ 5,00*
ab € 26,72*
€ 36,91*
€ 8,50*
ab € 27,14*
€ 37,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGATRON Elektronik
MT69017
ab € 14,74*
Ähnlich
MEGATRON Elektronik
MT69018
ab € 14,72*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69014
ab € 62,94*
Ähnlich
Megatron
MT69007
ab € 23,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69006
ab € 16,17*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69005
ab € 20,75*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69004
ab € 19,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69016
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.