Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible LED SMD 2835, 5m, DTW, 15W/m, 24V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible LED SMD 2835, 5m, DTW, 15W/m, 24V, IP20
Flexible LED SMD 2835, 5m, DTW, 15W/m, 24V, IP20
Flexible LED SMD 2835, 5m, DTW, 15W/m, 24V, IP20
Artikel-Nr.:
     440-NO-5012440516
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5012440516
EAN/GTIN:
     4044538071428
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexible LED SMD 2835, 5m, DTW, 15W/m, 24V, IP20

  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Löten
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,1 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: 120 LEDs pro Meter
  • Artikelnummer: NO-5012440516
  • Farbtemperatur: 2000 | 3000 K
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Selbstklebend
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd-led
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,06*
€ 113,06*
€ 5,00*
ab € 94,62*
€ 118,47*
€ 8,50*
ab € 94,64*
€ 118,49*
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 123,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,68*
€ 123,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011149906
ab € 16,43*
Zubehör
nobilé
5011149907
ab € 14,67*
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,85*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,32*
Zubehör
nobilé
5011147808
ab € 25,44*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,18*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,18*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,50*
Zubehör
nobilé
5011147809
ab € 25,89*
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,58*
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,41*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,59*
Zubehör
nobilé
5011146814
ab € 18,61*
Zubehör
nobilé
5011146804
ab € 13,58*
Zubehör
nobilé
5011146815
ab € 18,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.