Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible LED SIDE VIEW 3014, 5m 9,6W/m, 24V, 6500K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible LED SIDE VIEW 3014, 5m 9,6W/m, 24V, 6500K, IP20
Flexible LED SIDE VIEW 3014, 5m 9,6W/m, 24V, 6500K, IP20
Artikel-Nr.:
     440-NO-5022730115
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5022730115
EAN/GTIN:
     4044538073873
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexible LED SIDE VIEW 3014, 5m 9,6W/m, 24V, 6500K, IP20

  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Produktart: LED Strip
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Leuchtmittel: 120 LEDs pro Meter
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • EPREL Nr.: 1128398
  • Energieverbrauch: 48 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,2 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: NO-5022730115
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • IP-Schutzart: IP20
  • Selbstklebend
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 5 cm
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,63*
€ 77,63*
€ 5,00*
ab € 65,15*
€ 83,02*
€ 8,50*
ab € 65,18*
€ 83,06*
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 85,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,96*
€ 86,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,43*
Zubehör
nobilé
8970502424
ab € 85,40*
Zubehör
nobilé
8970601224
ab € 67,30*
Zubehör
nobilé
8980200624
ab € 48,76*
Zubehör
nobilé
8980501924
ab € 68,99*
Zubehör
nobilé
8970501224
ab € 61,61*
Zubehör
nobilé
8999015500
ab € 21,54*
Zubehör
nobilé
9109011023
ab € 27,61*
Zubehör
nobilé
NO-5011510698
ab € 58,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.