Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Spot EIK, 2-flammig, IP20, 2x GU10, drehbar und schwenkbar, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Spot EIK, 2-flammig, IP20, 2x GU10, drehbar und schwenkbar, weiß matt
Aufbau-Spot EIK, 2-flammig, IP20, 2x GU10, drehbar und schwenkbar, weiß matt
Aufbau-Spot EIK, 2-flammig, IP20, 2x GU10, drehbar und schwenkbar, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-NORD-45770101
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-45770101
EAN/GTIN:
     5701581369689

Aufbau-Spot EIK, 2-flammig, IP20, 2x GU10, drehbar und schwenkbar, weiß matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Leuchtentyp: Strahler
  • Zeitgenössischer, puristischer Wand- und Deckenstrahler für den Innenbereich.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel: 2x GU10 PAR16 / PAR51, max. 2x 35W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,49 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 320 °
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 28,5∕ 8,6∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: NORD-45770101
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Nordlux
  • Passt sich in viele verschiedene Einrichtungsstile ein.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Kopf-Ø∕ L: 8,6∕ 11 cm
  • Schmaler Baldachin mit zwei kegelförmigen, individuell verstellbaren Spots.
  • Größe: Deckenanschluss-L∕ B: 26∕ 3,7 cm
  • Lenken Sie das Licht genau dorthin, wo es möchten.
  • Stabile Fertigung aus matt beschichtetem Metall.
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Dimmbarkeit und SmartHome-Kompatibilität.
  • Direkter Anschluss an 230V AC Netzspannung per Klemme.
  • Klasse 1 (Geerdet)
  • Hinweis: Parallelschaltung nicht möglich!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,12*
€ 23,12*
€ 8,50*
ab € 18,78*
€ 26,91*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
28735
ab € 4,55*
Zubehör
Philips
70791300
ab € 2,79*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,35*
Zubehör
SLV
1005311
ab € 15,57*
Zubehör
k.A.
114067
ab € 8,52*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-5754801
ab € 4,03*
Zubehör
ISOLED
ISO-112337
ab € 5,60*
Zubehör
ISOLED
ISO-112971
ab € 8,56*
Zubehör
ISOLED
ISO-113976
ab € 4,24*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48453
ab € 2,71*
Zubehör
LightMe
LM85114
ab € 2,32*
Zubehör
LightMe
LM85146
ab € 2,22*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,54*
Zubehör
SIGOR Licht
627436
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.