Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip YOURLED, beschichtet, 12V DC, 3.12W 6000K 278lm/m, dimmbar, 10cm / 1.05cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip YOURLED, beschichtet, 12V DC, 3.12W 6000K 278lm/m, dimmbar, 10cm / 1.05cm
LED Strip YOURLED, beschichtet, 12V DC, 3.12W 6000K 278lm/m, dimmbar, 10cm / 1.05cm
LED Strip YOURLED, beschichtet, 12V DC, 3.12W 6000K 278lm/m, dimmbar, 10cm / 1.05cm
LED Strip YOURLED, beschichtet, 12V DC, 3.12W 6000K 278lm/m, dimmbar, 10cm / 1.05cm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70209
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70209
EAN/GTIN:
     4000870702093
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip YOURLED, beschichtet, 12V DC, 3.12W 6000K 278lm/m, dimmbar, 10cm / 1.05cm

  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 273 lm
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: B∕ H∕ T: 97,5∕ 0,3∕ 1,05 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Hersteller-Bestellzeichen: 702.09
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: 1x 3,12 Watt
  • Marke: Paulmann
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Artikelnummer: PAUL-70209
  • Steckertyp: Stecker
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,88*
€ 7,88*
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 9,03*
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 9,27*
€ 8,50*
ab € 6,71*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70199
ab € 14,71*
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 45,96*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,59*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 18,20*
Zubehör
Paulmann
70460
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.