Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann YourLED 70209 LED-Streifen mit Stecker 12V 975mm Neutralweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S48151
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70209
EAN/GTIN:
     4000870702093
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Beschichteter YourLED LED-Stripe in tageslichtweißer Lichtfarbe für dekoratives Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Optionaler Spritzwasserschutz durch Zubehör. Bitte wählen Sie den benötigten Power Supply nach Stripe-Gesamtlänge.
Features:
Neutral-Weiße LEDs
Selbstklebend
Kürzbar
Lieferumfang:
LED-Streifen · Steckverbinder · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passenden LED-Treiber bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
3.12 W
Tiefe:
10.5 mm
Einsatzbereich:
Innen
Länge:
975 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
68 g
Anschluss:
mit Stecker
LED-Streifen-Besonderheiten:
dimmbar + flexibel + selbstklebend + kürzbar
Serie:
YourLED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
270 lm
Farbtemperatur max.:
6000 K
Produkt-Art:
LED-Streifen
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen, 04000870702093, Paulmann, YourLED
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,88*
€ 7,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,98*
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 9,22*
€ 8,50*
ab € 6,71*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70199
ab € 14,77*
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 43,69*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,60*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 18,25*
Zubehör
Paulmann
70460
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.