Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
Paulmann 701.99 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 15 W Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-26804775
Hersteller:
Paulmann
Herst.-Nr.:
70199
EAN/GTIN:
4000870701997
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
YourLED Power Supply 15 W Grau, Schwarz, Kunststoff
15 W, 230/12 V DC
Steckerfertiger YourLED Power Supply in kompakten Abmessungen für kleine Systeme oder Systemergänzungen bis 15W. Steckverbindungen für den direkten Anschluss von YourLED LED-Stripes oder vielfältigem Zubehör sind vorbereitet.
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- Komfortable Bedienung in Verbindung mit IR-Näherungsschalter 700.92 (nicht enthalten)
- Energieeffizientes elektronisches Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer
- Inklusive Zuleitung mit Netzstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Streifenlicht
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
1.25 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
18 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Energie
DC-Ausgang Volt
+12V
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile & Spannungsumwandler
Weitere Suchbegriffe:
LED-Konverter
,
LED-Netzteil
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
paulmann led treiber
,
led treiber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann 702.08 LED 975 mm
Paulmann
70208
ab € 6,19*
Zubehör
Paulmann 702.09 LED 975 mm
Paulmann
70209
ab € 5,90*
Zubehör
Paulmann 702.10 LED 975 mm
Paulmann
70210
ab € 10,00*
Zubehör
Paulmann 702.52 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann
70252
ab € 13,60*
Zubehör
Paulmann 702.53 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann
70253
ab € 18,15*
Zubehör
Paulmann 702.54 Universalstreifenleuchte LED 3000 mm
Paulmann
70254
ab € 10,18*
Zubehör
Paulmann 702.55 Universalstreifenleuchte LED 5000 mm
Paulmann
70255
ab € 15,23*
Zubehör
Paulmann 704.59 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann
70459
ab € 4,82*
Zubehör
Paulmann 704.60 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann
70460
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen