Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.60 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.60 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 704.60 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 704.60 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 704.60 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 704.60 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33050201
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70460
EAN/GTIN:
     4000870704608
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Unbeschichteter YourLED ECO LED-Stripe mit RGB-Farbwechsel für stimmungsvolle Lichteffekte. Betrieb und Steuerung nur mit YourLED RGB-Controller. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Gekürzte ECO Stripes sind über Zubehör wiederverbindbar. Bitte wählen Sie den benötigten Power Supply nach Stripe-Gesamtlänge.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
10.5 mm
Dicke
2.5 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Schwarz
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Einfache Installation
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
7.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
205 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70199
ab € 14,71*
Zubehör
Paulmann
70200
ab € 21,57*
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 44,82*
Zubehör
Paulmann
70208
ab € 6,18*
Zubehör
Paulmann
70209
ab € 5,84*
Zubehör
Paulmann
70210
ab € 9,95*
Zubehör
Paulmann
70252
ab € 13,40*
Zubehör
Paulmann
70253
ab € 18,30*
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 10,12*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,36*
Zubehör
Paulmann
70256
ab € 10,16*
Zubehör
Paulmann
70257
ab € 15,29*
Zubehör
Paulmann
70261
ab € 19,23*
Zubehör
Paulmann
70409
ab € 19,19*
Zubehör
Paulmann
70410
ab € 10,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.