Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Function MAX LED 500, beschichtet, 24V, 6W 6500K 440lm/m, Silber, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Function MAX LED 500, beschichtet, 24V, 6W 6500K 440lm/m, Silber, 100cm
Function MAX LED 500, beschichtet, 24V, 6W 6500K 440lm/m, Silber, 100cm
Function MAX LED 500, beschichtet, 24V, 6W 6500K 440lm/m, Silber, 100cm
Function MAX LED 500, beschichtet, 24V, 6W 6500K 440lm/m, Silber, 100cm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70664
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70664
EAN/GTIN:
     4000870706640
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Function MAX LED 500, beschichtet, 24V, 6W 6500K 440lm/m, Silber, 100cm

  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: PAUL-70664
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 550 lm
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 6 Watt
  • Hersteller-Bestellzeichen: 706.64
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H∕ T: 100∕ 0,4∕ 1,25 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Marke: Paulmann
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbe: silber
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Stecker
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,28*
€ 14,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,26*
€ 16,40*
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 17,46*
€ 8,50*
ab € 11,99*
€ 17,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
70574
ab € 10,73*
Sonstiges
Paulmann
70575
ab € 6,03*
Sonstiges
Paulmann
70576
ab € 4,25*
Sonstiges
Paulmann
70619
ab € 29,20*
Sonstiges
Paulmann
70683
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.