Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe MASTER Value LEDbulb, A60, E27, 5,9W, 2700K, matt, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe MASTER Value LEDbulb, A60, E27, 5,9W, 2700K, matt, dimmbar
LED Lampe MASTER Value LEDbulb, A60, E27, 5,9W, 2700K, matt, dimmbar
LED Lampe MASTER Value LEDbulb, A60, E27, 5,9W, 2700K, matt, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-PH34786100
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH34786100
EAN/GTIN:
     8719514347861
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Lampe MASTER Value LEDbulb, A60, E27, 5,9W, 2700K, matt, dimmbar

  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 574362
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbar: ja
  • Kolbenform: A60
  • Leistungsaufnahme: 5,9 W
  • Lichtstrom: 806 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Produktart: LED Lampe
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: PH34786100
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,37*
€ 3,37*
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 4,06*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 4,06*
3 Tage
33
1
€ 6,40*
ab € 2,70*
€ 4,08*
2 Tage
134
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
32481700
ab € 7,47*
Ähnlich
Philips
34784700
ab € 2,56*
Ähnlich
Philips
34790800
ab € 3,71*
Ähnlich
Philips
34794600
ab € 4,67*
Ähnlich
Philips
35481400
ab € 2,43*
Ähnlich
Philips
35483800
ab € 2,43*
Ähnlich
Philips
34796000
ab € 4,71*
Ähnlich
Philips
34798400
ab € 6,70*
Ähnlich
Philips
36122500
ab € 4,90*
Ähnlich
Philips
34788500
ab € 4,01*
Ähnlich
Philips
34792200
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.