Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, 350mA, 3W-16W, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, 350mA, 3W-16W, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch
LED Konverter, 350mA, 3W-16W, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch
Artikel-Nr.:
     440-RU-85443
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-85443
EAN/GTIN:
     4012094854434
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Konverter, 350mA, 3W-16W, WITH PFC ACTIV, 100-240V AC, statisch

  • Nennstrom: 350 mA
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 3-16 W
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,1∕ 4,5∕ 2,6 cm
  • Betriebsspannung: 10.54 V
  • Marke: Rutec
  • Geeignet für Konstantstrom
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktart: Konverter
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: RU-85443
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,10*
€ 20,10*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 13,46*
€ 20,11*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 14,68*
€ 20,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,30*
€ 21,56*
€ 8,50*
ab € 17,58*
€ 24,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
42141
ab € 40,43*
Zubehör
Rutec Licht
88869
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.