Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Artikel-Nr.:
     440-STE-3670ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-3670ZW
EAN/GTIN:
     8712746171457
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz

  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Bambus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 5,1 kg
  • Farbe: Holz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Artikelnummer: STE-3670ZW
  • An-/Ausschalter auf dem Kabel
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 12∕ 11 cm
  • Marke: Steinhauer
  • Betriebsspannung: 220/230 V
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Größe: Fuß-Ø∕ H: 28∕ 2,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 50,40*
€ 8,50*
ab € 40,61*
€ 55,26*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49224
ab € 3,67*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49247
ab € 5,30*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6133101
ab € 1,75*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47989
ab € 1,79*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48625
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.