Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz
Artikel-Nr.:
     911-STE-3670ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-3670ZW
EAN/GTIN:
     8712746171457
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte BAMBUS 2-flammig, 2xE14, IP20, dimmbar, schwarz, holz

  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Bambus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 5,1 kg
  • Farbe: Holz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: An/Aus Schalter incl
  • Artikelnummer: STE-3670ZW
  • An-/Ausschalter auf dem Kabel
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 12∕ 11 cm
  • Marke: Steinhauer
  • Betriebsspannung: 220/230 V
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Größe: Fuß-Ø∕ H: 28∕ 2,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 50,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 40,72*
€ 55,30*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49224
ab € 3,67*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49247
ab € 5,31*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6133101
ab € 1,75*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47989
ab € 1,80*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48625
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.