Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Frottier Duschvorleger Paradise Dunkelblau, Duschmatte 50 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Frottier Duschvorleger Paradise Dunkelblau, Duschmatte 50 x 70 cm
WENKO Frottier Duschvorleger Paradise Dunkelblau, Duschmatte 50 x 70 cm
WENKO Frottier Duschvorleger Paradise Dunkelblau, Duschmatte 50 x 70 cm
WENKO Frottier Duschvorleger Paradise Dunkelblau, Duschmatte 50 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     4400-25247100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25247100
EAN/GTIN:
     4008838349519
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Frottier Duschvorleger Paradise Dunkelblau, Duschmatte 50 x 70 cm

Bunte Vielfalt kommt mit den Frottier Matten der Bad-Serie Paradise von WENKO in jedes Badezimmer.

Mit den Badematten wird das Bad besonders wohnlich und warm gestaltet. Der weiche Badteppich Paradise Dunkelblau ist in der harmonischen Farbe des Ozeans gehalten und zu 100 % aus hochwertiger Baumwolle gefertigt.

Mit der schönen rechteckigen Bordüre und der entsprechend rechteckigen Form bietet die Badezimmer-Matte ein sehr angenehmes Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. So gibt es keine kalten und nassen Füße mehr nach dem Baden und Duschen. Einsetzbar ist der Badteppich auch bei Bädern, die mit einer Fußbodenheizung ausgestattet sind.

Die komfortable Duschmatte überzeugt auch durch ihre Langlebigkeit und einfach Pflege. Einfach bei Bedarf den Teppich in der Waschmaschine waschen und im Wäschetrockner trocknen - ohne Ausbleichen.
Dabei ist der praktische Duschvorleger nicht nur besonders saugfähig, sondern ebenso schadstoffgeprüft und garantiert so eine unbedenkliche Nutzung.

Der Badezimmerteppich Paradise bereichert die Badezimmer-Einrichtung um ein warm wirkendes, dekoratives und gleichzeitig funktionelles Element, egal ob vor dem Waschbecken, der Badewanne oder der Dusche.

Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Blau
Maße B/H/T: 50 cm x 70 cm
Nettogewicht: 280 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
280 g
Bruttogewicht:
311 g
Länge Einzelartikel:
70 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
50,0 cm
Farbe:
Blau
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Duscheinlage, Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, wenko badematte, badematte, badematte blau, Handtücher;Badezimmerteppich;Fussmatte;Hantücher set;Teppich rund;Teppich-läufer;Teppich grau;Badteppich;Badvorleger;Badezimmer;Badematten;Teppich schwarz;Duschmatte;Badematte-rutschfest;Badvorleger rutschfest waschbar;Duschvorleger;Baden;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
4
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 8,69*
Lager 4400
8
1
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 9,00*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.