Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4402-25247100 Herst.-Nr.: 25247100 EAN/GTIN: 4008838349519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Frottier Duschvorleger Paradise Dunkelblau, Duschmatte 50 x 70 cm Bunte Vielfalt kommt mit den Frottier Matten der Bad-Serie Paradise von WENKO in jedes Badezimmer. Mit den Badematten wird das Bad besonders wohnlich und warm gestaltet. Der weiche Badteppich Paradise Dunkelblau ist in der harmonischen Farbe des Ozeans gehalten und zu 100 % aus hochwertiger Baumwolle gefertigt. Mit der schönen rechteckigen Bordüre und der entsprechend rechteckigen Form bietet die Badezimmer-Matte ein sehr angenehmes Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. So gibt es keine kalten und nassen Füße mehr nach dem Baden und Duschen. Einsetzbar ist der Badteppich auch bei Bädern, die mit einer Fußbodenheizung ausgestattet sind. Die komfortable Duschmatte überzeugt auch durch ihre Langlebigkeit und einfach Pflege. Einfach bei Bedarf den Teppich in der Waschmaschine waschen und im Wäschetrockner trocknen - ohne Ausbleichen. Dabei ist der praktische Duschvorleger nicht nur besonders saugfähig, sondern ebenso schadstoffgeprüft und garantiert so eine unbedenkliche Nutzung. Der Badezimmerteppich Paradise bereichert die Badezimmer-Einrichtung um ein warm wirkendes, dekoratives und gleichzeitig funktionelles Element, egal ob vor dem Waschbecken, der Badewanne oder der Dusche. Material: 100 % Baumwolle Farbe: Blau Maße B/H/T: 50 cm x 70 cm Nettogewicht: 280 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 280 g | Bruttogewicht: | 311 g | Länge Einzelartikel: | 70 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 50 cm | Farbe: | Blau | Material: | 100 % Baumwolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4402 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,95* | € 8,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,80* | € 9,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4402 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 34,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4402 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4402 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|