Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Markiergerät
>
Artikel
MORAVIA Bodenmarkierer PROline-tape, Set, weiß, Rollenbreite 100524-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-100524-YY
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
261.19.212
EAN/GTIN:
4055381156750
Suchbegriffe:
Bodenmarkierer
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
MORAVIA Bodenmarkierer PROline-tape, Set, weiß, Rollenbreite 75 mm Mit diesem Markiergerät und selbsthaftendem Klebeband kennzeichnen Sie Fahrtlinien und Gefahrenbereiche. Im Gegensatz zur Farbmarkierung sind Klebestreifen sofort begehbar, sodass sich dieser Bodenmarkierer auch für den spontanen Einsatz eignet. Set aus einem Markiergerät und 2 Rollen PROline-tape Lieferumfang inklusive Schneidemesser, Schlagschnur und Kreide Klebemarkierung ist selbsthaftend und sofort begehbar 33 m langes Tape pro Rolle Höhe = 800 mm Breite = 300 mm Tiefe = 200 mm Strichbreiteneinstellung = 75 mm Batterie Typ = Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
11 kg
Höhe:
800 mm
Strichbreiteneinstellung:
75 mm
Tiefe:
200 mm
HEIGHT GRO:
860.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
8.920000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
... >
Markierungen
>
Bandabrollgeräte für Markierband
>
MORAVIA Bodenmarkierer PROline-tape, Set
Weitere Suchbegriffe:
Markierungsgerät
,
Filamentabroller
,
Handabroller
,
Handabroller Packband
,
Packbandabroller
,
Paketbandabroller
,
handabroller 75mm
,
handabroller
,
Bandabrollgeräte für Markierband, Markierungen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 185,54*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 160,88*
€ 195,29*
Lager 3904
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,86*
€ 205,50*
Lager 4445
8 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,88*
€ 235,55*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,04*
€ 240,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufkleber PROline-tape, Folie, rot, 50 mm x 33 m
Moravia
261.13.752
€ 8,06*
Zubehör
Bodenmarkierungsband 'PROline L', rot-weiß
Moravia
5164.18.050
€ 17,50*
Zubehör
Bodenmarkierungsband rot/weiß 1 VE=6 Rollen | PL3388
Moravia
261.15.954
€ 25,71*
Zubehör
Bodenmarkierungsband, selbstklebend, 1 Rolle, rot, VE 2 Stk.
Kaiser+Kraft
261.18.044
€ 11,725*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.