Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Bodenmakierungs-Set, Bandabrollgerät,, 2 Rollen Band LxB 33x75 m/mm, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Markierset
Markierset
Markierset
Markierset
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-261.19.212
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.19.212
EAN/GTIN:
     4055381156750
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Bodenmakierungs-Set, Abrollgerät, Schneidmesser, Schlagschnur, Kreide, 2 Rollen Markierband LxB 33 mx75 mm, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,300 kg
Breite:
20,00 cm
Höhe:
30,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,65*
€ 186,96*
Lager 6922
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 196,89*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,99*
€ 207,36*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,81*
€ 237,26*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,74*
€ 242,02*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 196,89*
€ 234,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 195,73*
€ 232,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 184,14*
€ 219,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 169,17*
€ 201,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 161,00*
€ 191,59
pro Satz
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,07*
Zubehör
Moravia
ab € 14,90*
Zubehör
Moravia
ab € 11,79*
Zubehör
Moravia
261.16.085
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.