Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Verladehilfen
>
Überfahrbrücke
>
Überfahrbrücke Transportwagen
>
Artikel
Transportwagen für Überfahrbrücken mit Breite 1.500 mm 102212-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-102212-YY
Hersteller:
Altec
Herst.-Nr.:
306.00.049
EAN/GTIN:
4045012019912
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Transportwagen für Überfahrbrücken mit Breite 1.500 mm Positionieren Sie mit dem Transportwagen für Überfahrbrücken Ihre Verladehilfe mit wenigen Handgriffen. So gelingt auch der Transport einer Überfahrbrücke mit hohem Eigengewicht. Transportwagen für Überfahrbrücken und Verladebrücken Besonders breiter Griff zum einfachen Navigieren Räder mit Gummiprofil für sicheren Halt auf glatten Oberflächen Langlebig – aus verzinktem Stahl Breite = 1820 mm Tiefe = 1650 mm Material = Stahl Eigengewicht = 19 kg Einsatz-Hinweis = Transportwagen ist lediglich mit den Verladebrücken 102204, 102206, 102208 und 102210 kompatibel.
Weitere Informationen:
Breite:
1820 mm
Eigengewicht:
19 kg
Material:
Stahl
Tiefe:
1650 mm
Einsatz-Hinweis:
Transportwagen ist lediglich mit den Verladebrücken 102204\, 102206\, 102208 und 102210 kompatibel.
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
1820.00 mm
DEPTH GRO:
1650.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76109010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Transco\/Translo
... >
Verladebrücken
>
Zubehör für Verladebrücken
>
Transportwagen für Überfahrbrücken
Weitere Suchbegriffe:
Überladebrücke
,
Überfahrbrücke Transportwagen
,
Überfahrbrückentransportwagen
,
altec überfahrbrücke
,
werkstattwagen
,
Zubehör für Verladebrücken
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,88*
€ 308,30*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,20*
€ 310,52*
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 267,13*
€ 312,61*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,75*
€ 331,95*
Lager 4445
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 323,21*
€ 372,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,76*
€ 443,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,02*
€ 410,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 16 - L�nge 1235 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.016
ab € 751,97*
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 17 - L�nge 1485 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.017
ab € 980,30*
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 18 - L�nge 1485 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.018
ab € 928,36*
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 19 - L�nge 1735 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.019
ab € 1.035,91*
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 20 - L�nge 1735 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.020
ab € 1.188,09*
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 21 - L�nge 1985 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.021
ab € 1.201,50*
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 22 - L�nge 1985 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.022
ab € 1.333,23*
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 23 - L�nge 2235 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.023
ab € 1.525,41*
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 24 - L�nge 2235 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.024
ab € 1.716,80*
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 25 - L�nge 2485 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.025
ab € 1.744,22*
Ähnlich
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 26 - L�nge 2485 Breite 1500 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Altec
306.00.026
ab € 1.860,19*
Ähnlich
Überfahrbrücke Alu.natur L1235xB1250mm Trgf.4000kg ALTEC
Altec
306.00.000
ab € 539,12*
Ähnlich
Überfahrbrücke Alu.natur L1235xB1500mm Trgf.4000kg ALTEC
Altec
306.00.001
ab € 747,93*
Ähnlich
Überfahrbrücke Alu.natur L1485xB1250mm Trgf.4000kg ALTEC
Altec
306.00.002
ab € 807,82*
Ähnlich
Überfahrbrücke Alu.natur L1485xB1500mm Trgf.4000kg ALTEC
Altec
306.00.003
ab € 913,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen