Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Silbersand für Standascher, 25 kg 102970-YY


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102970-YY
Herst.-Nr.:
     1499
EAN/GTIN:
     4030695014996
Suchbegriffe:
Quarzsand
Quarzsilbersand
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Quarz-Silbersand für Standascher, 25 kg Im Quarz-Silbersand VAR® für Standascher können Zigarettenreste und Glut nicht entflammen. Wenn Sie ein optional erhältliches Sieb nutzen, lässt sich der Quarz-Silbersand einfach reinigen und mehrfach verwenden. Quarz-Silbersand VAR® für Standascher löscht Glut zuverlässig Mindert die Ausbreitung von Gerüchen Durch optionales Sieb mehrfach verwendbar Zur einmaligen Befüllung werden etwa 8 kg benötigt Marke = VAR® Eigengewicht = 25 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
25 kg
Marke:
VAR®
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
25051000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
1
pro Sack
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 31,53*
2 Tage
79
1
pro Sack
€ 5,45*
ab € 24,89*
€ 31,78*
4 Tage
57
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,13*
€ 32,50*
6 Tage
unbekannt
1
pro Sack
€ 8,50*
ab € 25,37*
€ 32,56*
Lager 4445
30
1
pro Sack
€ 7,90*
ab € 45,52*
€ 57,44*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 57,44*
€ 68,35
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 57,33*
€ 68,22
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 55,61*
€ 66,18
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 55,06*
€ 65,52
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 53,45*
€ 63,61
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 45,52*
€ 54,17
pro Sack
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 1,8208* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12184
ab € 177,46*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12142
ab € 176,56*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12192
ab € 176,71*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,27*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 41,82*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,83*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 177,57*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 241
ab € 287,38*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 261
ab € 288,34*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 281
ab € 288,19*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 211
ab € 287,16*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3070 B 25 R
ab € 88,92*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 75,23*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3080 B 32 R
ab € 111,84*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3050 H 70 K
ab € 104,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.