Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Sicherheits-Tischascher, Füllvolumen 0,2 Liter, graphit 105609-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105609-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350028
EAN/GTIN:
     4260058010055
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Sicherheits-Tischascher, Füllvolumen 0,2 Liter, graphit Diese Aschenbecher für Tisch- und Ablageflächen besitzen einen extrabreiten Seitenrand. Abgelegte Zigaretten fallen so nicht heraus und bleiben sicher im Tisch-Aschenbecher liegen. Aus Stahlblech oder Edelstahl Aschenbecher für Tisch- und Ablageflächen Für Innen- und Außenbereiche Ascher Typ = Tischascher Einsatzbereich = Innenbereich Brandschutz = feuerhemmend Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 40 mm Durchmesser = 90 mm Ascher Füllvolumen = 0,2 l Aufkleber inklusive = ja Farbe = graphit RAL Farbe = RAL 9007 graualuminium Eigengewicht = 0,2 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
0.2 l
Ascher Typ:
Tischascher
Aufkleber inklusive:
ja
Brandschutz:
feuerhemmend
Durchmesser:
90 mm
Eigengewicht:
0.2 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
graphit
Höhe:
40 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 9007 graualuminium
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 20,15*
€ 5,00*
ab € 17,28*
€ 23,53*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 25,07*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 28,13*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 22,02*
€ 30,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
350029
ab € 20,99*
Sonstiges
TKG
350027
ab € 14,59*
Sonstiges
TKG
350026
ab € 14,58*
Sonstiges
TKG
350007
ab € 29,40*
Sonstiges
TKG
350034
ab € 21,47*
Sonstiges
TKG
350033
ab € 21,33*
Sonstiges
TKG
350004
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.