Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Ascher-Abfall-Kombination RONDO, selbstlöschend, Wandbef 105624-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105624-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360014
EAN/GTIN:
     4260058003941
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
TKG Ascher-Abfall-Kombination RONDO, selbstlöschend, Wandbefestigung, 10 Liter, feuerrot Die Ascher-Abfall-Kombination RONDO, selbstlöschend ist in verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich und eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Durch die spezielle Löschkopf-Konstruktion verfügt die Ascher-Abfall-Kombination über eine feuerhemmende Wirkung. Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopf-Konstruktion Für den Innen- und Außenbereich Aus poliertem Edelstahl oder verzinktem Stahl In verschiedenen Größen erhältlich Ascher Typ = Wandascher Kombi-Ascher = ja Einsatzbereich = Innenbereich Brandschutz = feuerhemmend Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 410 mm Durchmesser = 180 mm Ascher Füllvolumen = 0,5 l Aschereinsatz herausnehmbar = ja Einlegeschale = ja Aschereinsatz Material = Stahlblech Aschereinsatz Oberfläche = verzinkt Abfallbehälter Füllvolumen = 10 l Kippmechanismus = ja Wandhalterung = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = feuerrot Eigengewicht = 3,8 kg
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
10 l
Ascher Füllvolumen:
0.5 l
Aschereinsatz Material:
Stahlblech
Aschereinsatz Oberfläche:
verzinkt
Ascher Typ:
Wandascher
Aufkleber inklusive:
ja
Brandschutz:
feuerhemmend
Durchmesser:
180 mm
Eigengewicht:
3.8 kg
Einlegeschale:
ja
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
feuerrot
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Höhe:
410 mm
Kippmechanismus:
ja
Kombi-Ascher:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Wandhalterung:
ja
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 69,28*
€ 88,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 92,61*
€ 4,95*
ab € 73,03*
€ 93,55*
€ 4,95*
ab € 73,03*
€ 93,55*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 73,99*
€ 94,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.