Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxØ 410x180mm,10l,Wandbefestigung,Korpus Stahl rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
435171
435171
435171
Artikel-Nr.:
     827-435171
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360014
EAN/GTIN:
     4260058003941
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Für den geschützten Außenbereich geeignet
  • Behälter feuerhemmend
  • Höhe x Durchmesser 410 x 180 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 10 l
  • zur Befestigung an der Wand
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Kopfteil aus Stahl in schwarz
  • Kopfteil abnehmbar
  • ohne Schutzdach
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung

Zubehör:

  • 503933 Schutzdach, f. Ascher, Ø 190 mm

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Wandbehälter, Sicherheits-Ascher, Stand- und Wandascher, Kombiascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
geschützten Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
10 l
Höhe:
410 mm
Durchmesser:
180 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Schutzdach:
nein
Material Kopfteil:
Stahl
Farbe Kopfteil:
schwarz
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
rot
fahrbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
rot
Kopfteil Funktion:
Kopfteil abnehmbar
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, Ascher, Wandbehälter, Stand- und Wandascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Abfalleimer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 87,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,21*
€ 91,72*
€ 4,95*
ab € 72,93*
€ 92,65*
€ 4,95*
ab € 72,93*
€ 92,65*
16 Tage
25
€ 7,90*
ab € 73,89*
€ 93,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.