Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Standascher ELEGANT, Kombimodell, feuerrot 105689-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105689-YY
Herst.-Nr.:
     3590
EAN/GTIN:
     4030695035908
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
VAR® Standascher ELEGANT, Kombimodell, feuerrot Der Kombiascher VAR®, ELEGANT, ist Abfall- und Aschesammler in einem. Mit ihm sorgen Sie für mehr Sauberkeit in Ihren Betriebsanlagen. Der herausnehmbare Aschereinsatz ermöglicht eine ebenso schnelle wie einfache Entleerung. Witterungsbeständige Kombiascher aus Edelstahl oder Stahl Zum Aufstellen mit bodenschonendem Kantenschutz Für die Nutzung in Außen- und Innenbereichen Ascher Typ = Standascher Kombi-Ascher = ja Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 660 mm Durchmesser = 200 mm Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = ja Einlegeschale = ja Aschereinsatz Material = Aluminium Abfallbehälter integriert = ja Abfallbehälter Füllvolumen = 11,6 l Kantenschutz = ja Aufkleber inklusive = ja Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
11.6 l
Aschereinsatz Material:
Aluminium
Ascher Typ:
Standascher
Aufkleber inklusive:
ja
Durchmesser:
200 mm
Eigengewicht:
5 kg
Einlegeschale:
ja
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Sieb herausnehmbar:
ja
Höhe:
660 mm
Abfallbehälter integriert:
ja
Kantenschutz:
ja
Kombi-Ascher:
ja
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
235.00 mm
DEPTH GRO:
235.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,06*
€ 96,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,45*
€ 99,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,56*
€ 99,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 100,14*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 83,21*
€ 107,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 429,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 261,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 329,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 176,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 130,29*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 106,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 272,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.