Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Ø 200 mm, Folie 106427-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106427-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0810
EAN/GTIN:
     4044589023636
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Ø 200 mm, Folie Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Verbotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 200 mm Stärke = 100 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -30 - 70 °C Material = Folie Befestigungsart = selbstklebend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser:
200 mm
Einsatzbereich:
Verbotsschilder
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Verbotsschilder\;
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständig:
-30 - 70 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.009000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,37*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,37*
1 Tag
81
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,14*
4 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 5,47*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,04*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,70*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,63*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,54*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,62*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,84*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,56*
Ähnlich
Wolk
11.0809
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,08*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.