Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Papierklemmschiene, Länge 310 mm 112036-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112036-YY
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     PKS31
EAN/GTIN:
     4016946186391
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
FRANKEN Papierklemmschiene, Länge 310 mm Mit der Papierklemmschiene FRANKEN für Magnetwände können Sie Notizen, Memos, Fotos, Zeichnungen und Entwürfe bei Präsentationen ohne Einsatz von Magneten oder Pinn-Nadeln nutzen. Papierklemmschiene FRANKEN für Magnetwände – aus Kunststoff Ideal geeignet für betriebliche Präsentationen oder Gruppendiskussionen Einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads Verschiedene Längenvarianten verfügbar Marke = FRANKEN Länge = 310 mm Eigengewicht = 0,1 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.1 kg
Länge:
310 mm
Marke:
FRANKEN
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.220000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39261000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Wandklemmschiene, dokumentenhalter leitz, dokumentenhalter, Magnete für Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,24*
€ 13,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,78*
€ 13,35*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 10,03*
€ 14,96*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,01*
€ 16,43*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PKS100
ab € 16,38*
Sonstiges
Franken
PKS118
ab € 19,69*
Sonstiges
Franken
PKS150
ab € 24,64*
Sonstiges
Franken
PKS50
ab € 11,21*
Sonstiges
Franken
PKS58
ab € 13,42*
Sonstiges
Franken
PKS88
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.