Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklemmschiene 31cm x 4cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierklemmschiene 31cm x 4cm grau
Papierklemmschiene 31cm x 4cm grau
Artikel-Nr.:
     467-FRANPKS31
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PKS31
EAN/GTIN:
     4016946186391
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
  • Papierklemmschiene
  • selbstklebend
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Art der Papierbefestigung: Kunststoffröhrchen
  • beliebig erweiterbar, einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads
  • Größe (L x H): 31 x 4 cm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme:
1
Bruttogewicht:
0.22 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
40 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
310 mm
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
selbstklebend:
ja
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandklemmschiene, dokumentenhalter leitz, dokumentenhalter, Abheftleiste, Abheftschiene, Klemmbrettklemme, Klemmschiene, Ordnungsschiene, Papierklammer, Papierklemme, Papierklemmschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,24*
€ 13,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,78*
€ 13,35*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 10,03*
€ 14,96*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,01*
€ 16,43*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PKS100
ab € 16,38*
Sonstiges
Franken
PKS118
ab € 19,69*
Sonstiges
Franken
PKS150
ab € 24,64*
Sonstiges
Franken
PKS50
ab € 11,21*
Sonstiges
Franken
PKS58
ab € 13,42*
Sonstiges
Franken
PKS88
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.