Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklemmschiene, Kunststoff, 310 x 40 mm, grau FRANKEN PKS31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierklemmschiene, Kunststoff, 310 x 40 mm, grau FRANKEN PKS31
Papierklemmschiene, Kunststoff, 310 x 40 mm, grau FRANKEN PKS31
Papierklemmschiene, Kunststoff, 310 x 40 mm, grau FRANKEN PKS31
Papierklemmschiene, Kunststoff, 310 x 40 mm, grau FRANKEN PKS31
Papierklemmschiene, Kunststoff, 310 x 40 mm, grau FRANKEN PKS31
Artikel-Nr.:
     639-029704
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PKS31
EAN/GTIN:
     4016946186391
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
FRANKEN Papierklemmschiene. Klemmmechanismus mit Kunststoffröhrchen. Notizen, Memos, Informationen, Zeichnungen, Entwürfe, etc. werden ohne Einsatz von Magneten oder Nadeln einfach in die Schiene eingeklemmt. Beliebig neben- oder untereinander montierbar. Einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads. Material: Kunststoff. Format: 310 x 40 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe [cm]:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wandklemmschiene, dokumentenhalter leitz, dokumentenhalter, 212244, PKS 31, FRAPKS31, 18412704, 8801814, FRA PKS31, PLANHALTER FRANKEN GMBH, PKS31, WANDLEISTE/KLEMMSCHIENE, 190140, Klemmschiene, Klemmschienen, Papierklemmleiste, Papierklemmleisten, Papierklemmschienen, Planhalter, Planhaltersysteme, Presenter, klemmleiste, Plakattaschen, Wandhalter für Dokumente, Klemmschienen für Plakate
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,24*
€ 13,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,78*
€ 13,35*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 10,03*
€ 14,96*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,01*
€ 16,43*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PKS100
ab € 16,38*
Sonstiges
Franken
PKS118
ab € 19,69*
Sonstiges
Franken
PKS150
ab € 24,64*
Sonstiges
Franken
PKS50
ab € 11,21*
Sonstiges
Franken
PKS58
ab € 13,42*
Sonstiges
Franken
PKS88
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.