| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-112520-YY Herst.-Nr.: BR084085 EAN/GTIN: 4251138200015 |
| |
|
| | |
| B-Safety Körper-Notdusche ClassicLine, Über-Tür-Montage Für Unfälle mit Chemikalien bestens gerüstet: dank der B-Safety Körper-Notdusche ClassicLine. Via Zugstange mit Ringriff betätigen Sie die Notfalldusche schnell und sicher. Der automatische Mengenregulator gewährleistet ein normgerechtes Strahlbild. Mit Hochleistungsduschkopf und automatischem Mengenregulator Robust gefertigt aus Messing und Edelstahl Mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverbeschichtung Inkl. Hinweisschild Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 Gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019 DIN-DVGW-geprüft und -zugelassen In verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Montagearten erhältlich Duschköpfe Anzahl = 1 Montage = Über-Tür-Montage Mengenregulator = ja Volumenstrom = 50 l/min Eigengewicht = 4,1 kg Weitere Informationen: | | Duschköpfe Anzahl: | 1 | Eigengewicht: | 4.1 kg | Montage: | Über-Tür-Montage | Volumenstrom: | 50 l/min | Mengenregulator: | ja | HEIGHT GRO: | 800.00 mm | WIDTH GRO: | 700.00 mm | DEPTH GRO: | 525.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.080000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84818099 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,15* | € 303,46* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,80* | € 342,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 295,43* | € 343,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,92* | € 356,27* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,73* | € 380,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 331,73* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|